จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07000.240.0400 สกรูหัวจม Class 12.9 เหล็ก M24 x 3.00x400 มม. | AH7TLP 38CW60

GRAINGER M07000.240.0400 สกรูหัวจม Class 12.9 Steel M24 x 3.00x400mm

In Stock
รายการ: AH7TLP รุ่น: M07000.240.0400อ้างอิงข้าม: 38CW60 / 164G32

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM24 x 3
ขนาดไดรฟ์19mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.36mm
ความสูงของศีรษะ24mm
ประเภทหัวทรงกระบอก
ความยาว400mm
นาที. ความต้านแรงดึง1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ด้าย Dia.M24
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว85mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07000.240.0400 สกรูหัวจม Class 12.9 Steel M24 x 3.00x400mm
฿2,021 / หน่วย