M07150.160.0070 | สกรูหัวจมปุ่มเหล็ก M16 X 2.00 ยาว 70 มม. 25pk | 38da79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07150.160.0070 Socket Head Cap Screw Button Steel M16 x 2.00, 70mm Length, 25PK | AH7UFQ 38DA79

GRAINGER M07150.160.0070 สกรูหัวจม กระดุมเหล็ก M16 x 2.00 ยาว 70 มม. 25PK

In Stock
รายการ: AH7UFQ รุ่น: M07150.160.0070อ้างอิงข้าม: 38DA79 / 164L32

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,087 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
ขนาดไดรฟ์14mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.28mm
ความสูงของศีรษะ8.8mm
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาว70mm
นาที. ความต้านแรงดึง1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C39
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ด้าย Dia.M16
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว45mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07150.160.0070 สกรูหัวจม กระดุมเหล็ก M16 x 2.00 ยาว 70 มม. 25PK
฿5,087 / แพ็ค