M07151.120.0040 | สกรูหัวจมปุ่มเหล็ก M12 X 1.75 ยาว 40 มม. 50 ชิ้น | 38dc64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07151.120.0040 Socket Head Cap Screw Button Steel M12 x 1.75, 40mm Length, 50PK | AH7UKG 38DC64

GRAINGER M07151.120.0040 สกรูหัวจม กระดุมเหล็ก M12 x 1.75 ยาว 40 มม. 50PK

In Stock
รายการ: AH7UKG รุ่น: M07151.120.0040อ้างอิงข้าม: 38DC64 / 164M17

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,095 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
ขนาดไดรฟ์10mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.21mm
ความสูงของศีรษะ6.6mm
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาว40mm
นาที. ความต้านแรงดึง1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC32 ถึง C39
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ด้าย Dia.M12
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว40mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07151.120.0040 สกรูหัวจม กระดุมเหล็ก M12 x 1.75 ยาว 40 มม. 50PK
฿2,095 / แพ็ค