จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07400.100.0035 Socket Head Cap Screw, M10 x 1.50 X 35 Mm, Flat, Steel, 50PK | CD3HND 53GG99

GRAINGER M07400.100.0035 สกรูหัวจม, M10 x 1.50 X 35 มม., แบน, เหล็กกล้า, 50PK

In Stock
รายการ: CD3HND รุ่น: M07400.100.0035อ้างอิงข้าม: 53GG99 / 182C54

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,454 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM10 x 1.5
ขนาดไดรฟ์6mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.22.40mm
ความสูงของศีรษะ6.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาว35mm
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ด้าย Dia.M10
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว35mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07400.100.0035 สกรูหัวจม, M10 x 1.50 X 35 มม., แบน, เหล็กกล้า, 50PK
฿1,454 / แพ็ค