M11398.030.0015 | Spacer Int/สตั๊ดต่อขยาย M3 X 0.5, 15, 100pk | 38ธ25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M11398.030.0015 Spacer Int/แกนต่อขยาย M3 x 0.5, 15, 100PK | AH7VGC 38DH25

GRAINGER M11398.030.0015 สตั๊ด Spacer Int/Extension M3 x 0.5, 15, 100PK

In Stock
รายการ: AH7VGC รุ่น: M11398.030.0015อ้างไขว้: 38DH25

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,497 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว้นวรรค
ความยาวของลำตัว15mm
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความกว้าง Hex5.5mm
วัสดุเหล็ก
ขนาดสกรูM3-0.5 x 15 มม
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ความลึกของด้าย7mm
ความยาวของเกลียว6"
ชนิดภาพเขียนเธรดภายในและสตั๊ดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M11398.030.0015 สตั๊ด Spacer Int/Extension M3 x 0.5, 15, 100PK
฿2,497 / แพ็ค