จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M16180.200.0100 อายโบลท์ เหล็กคาร์บอน 4.6 M20X100, 5PK | AH7VQB 38DK10

GRAINGER M16180.200.0100 อายโบลท์ Carbon Steel 4.6 M20X100, 5PK

In Stock
รายการ: AH7VQB รุ่น: M16180.200.0100อ้างไขว้: 38DK10

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,142 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายตากลอน
Eye Inside Dia18.0mm
ตานอก Dia.40.0mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาวจากศูนย์รีม100.0mm
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 4.6
ระบบการวัดเมตริก
ขนาดเกลียวM20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.66
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M16180.200.0100 อายโบลท์ Carbon Steel 4.6 M20X100, 5PK
฿4,142 / แพ็ค