จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M21520.080.0065 สตั๊ดเกลียวคู่ เกรด 8.8 M8 X 1.25 X 55, 100PK | AH7VVV 38DL21

GRAINGER M21520.080.0065 สตัดเกลียวคู่ เกรด 8.8 M8 X 1.25 X 55, 100PK

In Stock
รายการ: AH7VVV รุ่น: M21520.080.0065ข้ามอ้างอิง: 38DL21

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿18,293 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายเกลียวคู่
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8.8
ความยาว65mm
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง500 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ75mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวด้าย (A)10mm
ความยาวของเกลียว (B)22mm
ประเภทความยาวของเธรดไม่เท่ากัน
ขนาดเกลียวM8 x 1.25
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M21520.080.0065 สตัดเกลียวคู่ เกรด 8.8 M8 X 1.25 X 55, 100PK
฿18,293 / แพ็ค