M39100.050.0008 | สปริงพิน Slotted 5x8mm 100pk | 38dv50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M39100.050.0008 สปริงพิน Slotted 5X8Mm, 100PK | AH7XCW 38DV50

GRAINGER M39100.050.0008 สปริงพิน Slotted 5X8Mm, 100PK

In Stock
รายการ: AH7XCW รุ่น: M39100.050.0008ข้ามอ้างอิง: 38DV50

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿609 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)5.40-5.60mm
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม3.4mm
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.9mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเหล็กสปริง
ความยาว8"
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด5mm
ภายนอก Dia.5"
ประเภทขาslotted
ความแข็ง Rockwell420-560 HV30
ระบบการวัดเมตริก
ความหนาของผนัง1.00mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M39100.050.0008 สปริงพิน Slotted 5X8Mm, 100PK
฿609 / แพ็ค