จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M39100.060.0050 Spring Pin Slotted 6X50Mm, 50PK | AH7XDZ 38DV76

GRAINGER M39100.060.0050 สปริงพิน Slotted 6X50Mm, 50PK

In Stock
รายการ: AH7XDZ รุ่น: M39100.060.0050อ้างอิงข้าม: 38DV76 / 176H84

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿859 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)6.40-6.70mm
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม3.9mm
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)1.2mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเหล็กสปริง
ความยาว50ft
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด6mm
ภายนอก Dia.6mm
ประเภทขาslotted
ความแข็ง Rockwell420-560 HV30
ระบบการวัดเมตริก
ความหนาของผนัง1.25mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M39100.060.0050 สปริงพิน Slotted 6X50Mm, 50PK
฿859 / แพ็ค