M51044.100.0040 | สกรูหัวจมเมตริก A2 สแตนเลส M8 X 1.25 มม. 5 ชุด | 31กก.63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M51044.100.0040 สกรูหัวไหล่เมตริก A2 สแตนเลส M8 x 1.25Mm, 5PK | AG2KMW 31KG63

GRAINGER M51044.100.0040 บ่าสกรูเมตริก A2 สแตนเลส M8 x 1.25 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AG2KMW รุ่น: M51044.100.0040ข้ามอ้างอิง: 31KG63
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
฿7,108 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์5mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.16.27mm
ความสูงของศีรษะ7mm
สไตล์หัวknurled
วัสดุA2 สแตนเลส
ความสูงของหัวสกรู10mm
ไหล่ Dia.10mm
ไหล่ยาว40mm
ความอดทนความยาวไหล่+ 0.25mm
ระบบการวัดเมตริก
ความยาวของเกลียว13mm
ขนาดเกลียวM8 x 1.25
ชนิดภาพเขียนเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M51044.100.0040 บ่าสกรูเมตริก A2 สแตนเลส M8 x 1.25 มม. 5PK
฿7,108 / แพ็ค