M51050.240.0060 | สกรูหัวจม A2 Ss M24 X 3.00 ยาว 60 มม. 5 ชิ้น | 38dz71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M51050.240.0060 สกรูหัวจมแบบซ็อกเก็ต A2 Ss M24 x 3.00, ความยาว 60 มม., 5PK | AH7XVU 38DZ71

GRAINGER M51050.240.0060 สกรูหัวจม A2 Ss M24 x 3.00 ยาว 60 มม. 5PK

In Stock
รายการ: AH7XVU รุ่น: M51050.240.0060อ้างอิงข้าม: 38DZ71 / 164T02

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,284 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM24 x 3
ขนาดไดรฟ์19mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
หัวหน้า Dia.36mm
ความสูงของศีรษะ24mm
ประเภทหัวทรงกระบอก
ความยาว60
นาที. ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ด้าย Dia.M24
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว60mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M51050.240.0060 สกรูหัวจม A2 Ss M24 x 3.00 ยาว 60 มม. 5PK
฿3,284 / แพ็ค