Grainger M51250.080.0045 | 31kc56 สกรูตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M51250.080.0045 Set Screw A2 Stainless Steel M8 X 1.25Mm Cone 45Mm, 50PK | AG2JWF 31KC56

GRAINGER M51250.080.0045 สกรูตัวหนอน A2 สเตนเลส M8 X 1.25มม. กรวย 45มม. 50PK

In Stock
รายการ: AG2JWF รุ่น: M51250.080.0045อ้างอิงไขว้: 31KC56

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,377 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสกรู
ขนาดไดรฟ์6mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุA2 สแตนเลส
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ45mm
วัสดุจุดA2 สแตนเลส
ประเภทจุดรูปทรงกรวย
ความแข็ง RockwellHRB96 ถึง HRC33
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ขนาดเกลียวM8 x 1.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M51250.080.0045 สกรูตัวหนอน A2 สเตนเลส M8 X 1.25มม. กรวย 45มม. 50PK
฿2,377 / แพ็ค