จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M55300.050.0020 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 20 Length, 25PK | AG2KRG 31KJ10

GRAINGER M55300.050.0020 สกรูเครื่องจักรแบน M5 X 0.80 X 20 ความยาว 25PK

In Stock
รายการ: AG2KRG รุ่น: M55300.050.0020ข้ามอ้างอิง: 31KJ10

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿267 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม90 องศา
หัวหน้า Dia.9.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาว20ft
วัสดุA4 สแตนเลส
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง101526 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวM5 x 0.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318156070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M55300.050.0020 สกรูเครื่องจักรแบน M5 X 0.80 X 20 ความยาว 25PK
฿267 / แพ็ค