N01000.031.0150 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18x1-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 100แพ | 38wj47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.031.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18X1-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา, 100PK | AH8MTJ 38WJ47

GRAINGER N01000.031.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X1-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 100PK

In Stock
รายการ: AH8MTJ แบบ: N01000.031.0150ข้ามอ้างอิง: 38WJ47
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
฿1,668 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาว1.5 "
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.031.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X1-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 100PK
฿1,668 / แพ็ค