N01000.031.0550 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18x5-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 25แพ | 38wj61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.031.0550 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18X5-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 25PK | AH8MTZ 38WJ61

GRAINGER N01000.031.0550 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X5-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 25PK

In Stock
รายการ: AH8MTZ แบบ: N01000.031.0550ข้ามอ้างอิง: 38WJ61
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
฿1,491 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาว5.5 "
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.031.0550 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X5-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 25PK
฿1,491 / แพ็ค