N01000.050.0225 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/2-13x2-1/4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 10 ชิ้น | 38wk07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.050.0225 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/2-13X2-1/4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา, 10PK | AH8MVW 38WK07

GRAINGER N01000.050.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2-13X2-1/4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 10PK

In Stock
รายการ: AH8MVW แบบ: N01000.050.0225ข้ามอ้างอิง: 38WK07

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿557 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาว2.25 "
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.050.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2-13X2-1/4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 10PK
฿557 / แพ็ค