N01000.075.0350 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/4-10x3-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 5 ชิ้น | 38wk74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.075.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/4-10X3-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา, 5PK | AH8MYU 38WK74

GRAINGER N01000.075.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/4-10X3-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 5PK

In Stock
รายการ: AH8MYU แบบ: N01000.075.0350ข้ามอ้างอิง: 38WK74
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
฿1,031 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว3.5 "
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.075.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/4-10X3-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 5PK
฿1,031 / แพ็ค