N01000.100.0750 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1-8x7-1/2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา | 38w27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.100.0750 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-8x7-1 / 2 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา | AH8NBA 38WL27

GRAINGER N01000.100.0750 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-8x7-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา

In Stock
รายการ: AH8NBA แบบ: N01000.100.0750ข้ามอ้างอิง: 38WL27
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
฿836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาว7.5 "
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.100.0750 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-8x7-1/2 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา
฿836 / หน่วย