N01060.062.0225 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/8-18x2-1/4 5 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 5 ชิ้น | 38wm35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01060.062.0225 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/8-18X2-1/4 5 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา, 5PK | AH8NFR 38WM35

GRAINGER N01060.062.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/8-18X2-1/4 5 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 5PK

In Stock
รายการ: AH8NFR แบบ: N01060.062.0225อ้างอิงไขว้: 38WM35
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
฿545 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ25 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาว2.25 "
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01060.062.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/8-18X2-1/4 5 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 5PK
฿545 / แพ็ค