Grainger N01062.037.0225 | 38wn12 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01062.037.0225 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-24X2-1/4 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 25PK | AH8NJZ 38WN12

GRAINGER N01062.037.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8-24X2-1/4 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK

In Stock
รายการ: AH8NJZ แบบ: N01062.037.0225ข้ามอ้างอิง: 38WN12
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
฿775 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาว2.25 "
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01062.037.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8-24X2-1/4 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK
฿775 / แพ็ค