Grainger N01200.031.0250 | 38tm45 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.031.0250 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18X2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 50PK | AH8HFV 38TM45

GRAINGER N01200.031.0250 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 50PK

In Stock
รายการ: AH8HFV แบบ: N01200.031.0250ข้ามอ้างอิง: 38TM45
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
฿1,289 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาว2.5 "
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.031.0250 สกรูหัวหกเหลี่ยม 5/16-18X2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 50PK
฿1,289 / แพ็ค