N01200.043.0325 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-14x3-1/4, 10pk | 46f544 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.043.0325 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

In Stock
รายการ: AG6RXE แบบ: N01200.043.0325อ้างไขว้: 46F544
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
฿592 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)1.92
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.043.0325 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
฿592 / แพ็ค