Grainger N01200.050.0150 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 38wp20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.050.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/2-13X1-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 25PK | AH8NPP 38WP20

GRAINGER N01200.050.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2-13X1-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK

In Stock
รายการ: AH8NPP แบบ: N01200.050.0150ข้ามอ้างอิง: 38WP20
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
฿1,009 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาว1.5 "
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.050.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2-13X1-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 25PK
฿1,009 / แพ็ค