N01200.125.0250 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1-1/4-7x2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี | 38wg97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.125.0250 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1 / 4-7x2-1 / 2 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี | AH8MKY 38WG97

GRAINGER N01200.125.0250 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1/4-7x2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์

In Stock
รายการ: AH8MKY แบบ: N01200.125.0250ข้ามอ้างอิง: 38WG97
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
฿627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 1 / 4-7 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาว2.5 "
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.125.0250 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1/4-7x2-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์
฿627 / หน่วย