จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N04360.043.0200 Hex Head Cap Screw 7/16-20X2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8HXN 38TR87

GRAINGER N04360.043.0200 สกรูหัวหกเหลี่ยม 7/16-20X2 เหล็กเกรด 8 สังกะสีเหลือง 25PK

In Stock
รายการ: AH8HXN แบบ: N04360.043.0200ข้ามอ้างอิง: 38TR87

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,522 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
เสร็จสิ้นสังกะสีสีเหลือง
เกรดเกรด 8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาว2"
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N04360.043.0200 สกรูหัวหกเหลี่ยม 7/16-20X2 เหล็กเกรด 8 สังกะสีเหลือง 25PK
฿1,522 / แพ็ค