GRAINGER OPC-2448-3-95 รถปิคอัพ 1200 ปอนด์ 63-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สั่งซื้อรถกระบะ |
ความจุต่อชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12.593 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากขึ้น |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
การเขียนขนาดชั้นวาง | 12 "D x 22-1 / 8" W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
รุ่น | ความจุต่อชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | จำนวนชั้นวาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คปภ. 2436-2-95 | 600 ปอนด์ | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | ฿24,691 | |
คปภ. 2448-2-95 | 600 ปอนด์ | 26.5 " | 2 | 63.25 " | 48 " | ฿30,243 | |
คปภ. 2436-3-95 | 400 ปอนด์ | 12.593 | 3 | 51.25 " | 36 " | ฿30,990 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.