Grainger P-nmb-100x030/075k | ล้อล้อ 10 นิ้ว 7200 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/4 นิ้ว | 440a66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K ล้อ 10 นิ้ว, 7200 ปอนด์ โหลดคะแนนเหมาะกับเพลา Dia 3/4 นิ้ว | CD2NEZ 440A66

GRAINGER P-NMB-100X030/075K ล้อเลื่อน 10 นิ้ว 7200 ปอนด์ โหลดพิกัด เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD2NEZ รุ่น: P-NMB-100X030/075Kข้ามอ้างอิง: 440A66
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
฿18,990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เพลา Dia3 / 4 "
เจาะ Dia3 / 4 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อเอ็กซ์ตร้าซุปเปอร์ดิวตี้
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ความยาวของฮับ3.5 "
โหลดคะแนน7200 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
เปลี่ยนสำหรับ1VJK9
ทนต่อสารเคมี น้ำมัน น้ำ
บูช Spannerรวม
ระบบการวัดนิ้ว
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.55

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นdurometerเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อความยาวของฮับโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerราคา
GRAINGER CDP-G-22 ลูกล้อโพลียูรีเทน 6 นิ้ว 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 ซีดีพี-จี-2287 ฝั่ง A2"หน้าที่ปานกลาง3.25 "2300 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีและกรดส่วนใหญ่รวม฿5,101
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 Inch 260 lb. | AH7JPE 36UV02 พ.ศ. 063 0380 ฝั่ง D.25 / 64 "หน้าที่ปานกลาง1.187 "260 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ไม่รวม฿170
GRAINGER FSR-0625-12 ล้อเลื่อน 6 นิ้ว, 5000 ปอนด์ พิกัดน้ำหนักล้อกว้าง 2-1 / 2 นิ้วเหล็กหล่อ | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "หนัก3.5 "5000 ปอนด์ไม่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำรวม฿7,312
GRAINGER 400K33 ล้อล้อ 5 นิ้ว, 350 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/16 นิ้ว | CD2MNG 400K3395 ฝั่ง A5 / 16 "งานเบา - ปานกลาง1.625 "350 ปอนด์ใช่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำไม่รวม฿657
GRAINGER 400K85 ล้อล้อ 4 นิ้ว, 300 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/8 นิ้ว | CD2MNH 400K8565 ฝั่ง D.25 / 64 "งานเบา - ปานกลาง1 9 / 16 "300 ปอนด์ใช่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำรวม฿242
GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K ล้อเลื่อน 6 นิ้ว, 7200 ปอนด์ โหลดคะแนนเหมาะกับเพลา Dia 3/4 นิ้ว | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 ฝั่ง D.3 / 4 "เอ็กซ์ตร้าซุปเปอร์ดิวตี้3.5 "7200 ปอนด์ใช่สารเคมี น้ำมัน น้ำรวม฿5,619
GRAINGER P-NMB-080X020 / 050K ล้อเลื่อน 8 นิ้ว, 3000 ปอนด์ โหลดคะแนนเหมาะกับเพลา Dia 1/2 นิ้ว | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 ฝั่ง D.1 / 2 "หนัก2.437 "3000 ปอนด์ใช่สารเคมี น้ำมัน น้ำรวม฿5,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P-NMB-100X030/075K ล้อเลื่อน 10 นิ้ว 7200 ปอนด์ โหลดพิกัด เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/4 นิ้ว
฿18,990 / หน่วย