Grainger P21s-ph060r-15-tbf | ลูกล้อเพลทมาตรฐาน หมุนได้ ฟีนอล 1200 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P21S-PH060R-15-TBF ลูกล้อจานมาตรฐาน หมุนได้ Phenolic 1200 Lbs. อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว | CH6QVY 55KC05

GRAINGER P21S-PH060R-15-TBF ลูกล้อจานมาตรฐาน หมุนได้ ฟีนอล 1200 ปอนด์ พิกัดการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: CH6QVY รุ่น: P21S-PH060R-15-TBFอ้างอิงไขว้: 55KC05

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿12,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ประเภทเบรกล็อคเบรคทั้งหมด
การก่อสร้างที่ได้ถูกตี
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
ประเภทหลักของแข็ง
สีกรอบเงิน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
ความแข็งร็อคเวลล์ 102อี
รูปแบบรูD
ความยาวของฮับ2 3 / 16 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว4 1/8 "x 4 1/2"
โหลดคะแนนปอนด์ 1200
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ความสูงของการติดตั้ง7 1 / 2 "
แผ่นยึด5 "x 5 1/2"
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนรูยึด4
จำนวนล้อ1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 250 องศา ฉ
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก4 1/8 "x 4 1/2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรอง490V95
ประเภทซีลจุดเปิด
รัศมีการหมุน6"
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อฟีนอล
ประเภทล้อแบนฟรี
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนประเภทแบริ่งประเภทเบรกรูปล้อล้อสีสีหลักวัสดุหลักdurometerกก. จำนวนราคา
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRR 36HW71 ซีดีพี-จี-23ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿12,305
GRAINGER CDP-G-24 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRT 36HW72 ซีดีพี-จี-24ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿13,244
GRAINGER CDP-G-31 ลูกล้อหมุนจานโพลียูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH6VRY 36HW77 ซีดีพี-จี-31ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿10,175
GRAINGER CDP-G-32 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 ซีดีพี-จี-32ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿7,318
GRAINGER S-526-D-BS-SS ลูกล้อหมุนโพลี 6 นิ้ว 900 ปอนด์ | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ90 ฝั่ง A1฿7,661
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH8DAJ 38GV52 ซีดีพี-จี-33ยูรีเทน-ที่เหยียบStandard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿9,516
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. โหลดคะแนน | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18ยูรีเทน-ด้านข้าง ThumbscrewStandard -เงินเหล็กหล่อ92 ฝั่ง A1฿20,885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P21S-PH060R-15-TBF ลูกล้อจานมาตรฐาน หมุนได้ ฟีนอล 1200 ปอนด์ พิกัดการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 6 นิ้ว
฿12,839 / หน่วย