Grainger P21s-ua050r-14-dl | ลูกล้อจานสุขาภิบาล โพลียูรีเทน 1100 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER P21S-UA050R-14-DL ลูกล้อจานอนามัย โพลียูรีเทน 1100 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว | CH6QWH 489A20

GRAINGER P21S-UA050R-14-DL ลูกล้อสุขภัณฑ์ โพลียูรีเทน 1100 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: CH6QWH รุ่น: P21S-UA050R-14-DLข้ามอ้างอิง: 489A20

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้ง
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
ความแข็ง92 ฝั่ง A
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 "x 3"
โหลดคะแนนปอนด์ 1100
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ความสูงของการติดตั้ง6 1 / 2 "
แผ่นยึด4 "x 4 1/2"
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนรูยึด4
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2 5/8 "x 3 5/8"
ประเภทร่องน้ำบอลคู่
รัศมีการหมุน4 1 / 4 "
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนประเภทแบริ่งประเภทเบรกรูปล้อล้อสีสีหลักวัสดุหลักdurometerกก. จำนวนราคา
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRR 36HW71 ซีดีพี-จี-23ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿12,305
GRAINGER CDP-G-24 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 2300 ปอนด์ | AH6VRT 36HW72 ซีดีพี-จี-24ยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ87 ฝั่ง A1฿13,244
GRAINGER CDP-G-31 ลูกล้อหมุนจานโพลียูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH6VRY 36HW77 ซีดีพี-จี-31ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿10,175
GRAINGER CDP-G-32 ล้อจานแข็ง โพลียูรีเทน 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 ซีดีพี-จี-32ยูรีเทน--Standard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿7,318
GRAINGER S-526-D-BS-SS ลูกล้อหมุนโพลี 6 นิ้ว 900 ปอนด์ | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSยูรีเทน--Standard -สีเทาเหล็กหล่อ90 ฝั่ง A1฿7,661
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless จานหมุนล้อยูรีเทน 1200 ปอนด์ | AH8DAJ 38GV52 ซีดีพี-จี-33ยูรีเทน-ที่เหยียบStandard -เงินอลูมิเนียม87 ฝั่ง A1฿9,516
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. โหลดคะแนน | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18ยูรีเทน-ด้านข้าง ThumbscrewStandard -เงินเหล็กหล่อ92 ฝั่ง A1฿20,885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER P21S-UA050R-14-DL ลูกล้อสุขภัณฑ์ โพลียูรีเทน 1100 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว
฿2,279 / หน่วย