จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER PK1420-12FHS-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UUF 446Y28

GRAINGER PK1420-12FHS-01 สกรูเครื่องจักร, ขนาดเกลียว 1/4-20, ความยาว 1/2 นิ้ว, PEEK, 10PK

In Stock
รายการ: CG9UUF รุ่น: PK1420-12FHS-01ข้ามอ้างอิง: 446Y28

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,616 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.485 ใน
ความสูงของศีรษะ0.17 ใน
ประเภทหัวFlat
ความยาว1 / 2 "
วัสดุPEEK
ความแข็ง RockwellD87.5
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-50 องศา ถึง 500 องศา NS
ความต้านแรงดึง26,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวมุมหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวราคา
GRAINGER 587619-PR สกรูเครื่องจักร, หัวกระทะฟิลลิปส์ | CG9WCD 19RF27 587619- ประชาสัมพันธ์--------฿1,341
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER PK1420-12FHS-01 สกรูเครื่องจักร, ขนาดเกลียว 1/4-20, ความยาว 1/2 นิ้ว, PEEK, 10PK
฿2,616 / แพ็ค