Grainger Pk832-78php-01 | สกรูเกลียวปล่อย #8-32 ขนาดเกลียว ยาว 7/8 นิ้ว เจาะลึก 10 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER PK832-78PHP-01 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 7/8 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9URZ 446V76

GRAINGER PK832-78PHP-01 สกรูเครื่องจักร, ขนาดเกลียว #8-32, ความยาว 7/8 นิ้ว, PEEK, 10PK

In Stock
รายการ: CG9URZ รุ่น: PK832-78PHP-01ข้ามอ้างอิง: 446V76

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,196 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
Dia./ ขนาดเกลียว# 8-32
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.3281 ใน
ความสูงของศีรษะ0.0938 "
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว7 / 8 "
วัสดุPEEK
ความแข็ง RockwellD87.5
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย50 องศา ถึง 500 องศา
ความต้านแรงดึง26,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของเกลียว7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวมุมหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวราคา
GRAINGER 587619-PR สกรูเครื่องจักร, หัวกระทะฟิลลิปส์ | CG9WCD 19RF27 587619- ประชาสัมพันธ์--------฿1,341
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER PK832-78PHP-01 สกรูเครื่องจักร, ขนาดเกลียว #8-32, ความยาว 7/8 นิ้ว, PEEK, 10PK
฿2,196 / แพ็ค