GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 รถบรรทุกชั้นลึก 3600 ปอนด์เหล็ก 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกชั้นลึก |
ความจุต่อชั้นวาง | 1300 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 16.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากขึ้น |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความสูงของริมฝีปาก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-2448-2-3.6K-95 | 24.25 " | 3 "บนและล่าง | 39.25 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ฿35,845 | ||
RSC6-2436-2-3.6K-95 | 18.25 " | 6 "บนและล่าง | 39.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ฿35,050 | ||
RSC12-1830-2-3.6K-95 | 16.5 " | 12 "บน, 1-5 / 8" ล่าง | 39 " | 36 " | 18.25 " | 30 " | 18 " | ฿30,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.