GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 ชั้นวางของ 1500 ปอนด์ เหล็ก 42 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกชั้นวางของ |
ความจุต่อชั้นวาง | 750 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2.5 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 26.75 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 43.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากลง |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-5K-95 | 2 | 2500 ปอนด์ | ฟีนอล | 39.5 " | 42 " | 24.25 " | 48 " | เปี่ยม | ฿45,303 | ||
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500 ปอนด์ | ฟีนอล | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | เปี่ยม | ฿52,679 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500 ปอนด์ | ฟีนอล | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | เปี่ยม | ฿54,673 | ||
RSCR-2436-95 | 2 | 750 ปอนด์ | นิวเมติก | 46.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | ริมฝีปาก | ฿31,889 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750 ปอนด์ | นิวเมติก | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | ริมฝีปาก | ฿37,085 | ||
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750 ปอนด์ | นิวเมติก | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | เปี่ยม | ฿50,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.