GRAINGER SQ2140R ถังเปิดหัวเหลี่ยม 4 แกลลอน PE สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังน้ำ |
ความจุ | 4.0 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 9.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ประเภทการเปิด | เปิดหัว |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ใช้สำหรับ | การจัดส่งแบบเที่ยวเดียว |
ความกว้าง | 9.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | จัดการวัสดุ | ความสูง | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTH6R-SC-ว | 6.0 แกลลอน. | ขาว | 11.5 " | เอทิลีน | 17.625 " | รอบ | ฿1,678 | ||
SQ2140BL | 4.0 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | - | เหล็ก | 13 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿913 | ||
GN2170-CDL | 7.0 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 11 29 / 32 " | เหล็ก | 19.75 " | รอบ | ฿1,963 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.