Ssmf-25nl | มินิบอลวาล์ว Ss Fnpt X Fnpt ท่อ 1/4 นิ้ว | 38eg10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER SSMF-25NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x FNPT ท่อ 1/4 นิ้ว | AH7YAG 38EG10

GRAINGER SSMF-25NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x FNPT ท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7YAG รุ่น: SSMF-25NLอ้างไขว้: 38EG10
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
฿1,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อหญิง NPT
จัดการวัสดุสังกะสีหล่อ
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันCWP 1000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 370 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อท่าเรือราคา
GRAINGER SSMF-38NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x FNPT 3/8 นิ้วท่อ | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NLCWP 1000 psi3 / 8 "เต็ม฿1,701
GRAINGER SSMF-50NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x FNPT ท่อ 1/2 นิ้ว | AH7YAJ 38EG 12 SSMF-50NLCWP 800 psi1 / 2 "Standard ฿1,973
GRAINGER SSMM-18NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x MNPT ท่อ 1/8 นิ้ว | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NLCWP 1000 psi1 / 8 "เต็ม฿1,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER SSMF-25NL มินิบอลวาล์ว SS FNPT x FNPT ท่อ 1/4 นิ้ว
฿1,663 / หน่วย