จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U04210.075.0300 สลักเกลียวโครงสร้าง 3/4-10 ยาว 3 นิ้ว 10PK | AH3EER 31JL69

GRAINGER U04210.075.0300 สลักเกลียว 3/4-10 ยาว 3 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: AH3EER แบบ: U04210.075.0300อ้างอิงข้าม: 31JL69 / 167D56

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,834 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักเกลียวโครงสร้าง
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดA325 ประเภท 1
หัวหน้า Dia.1.25 "
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34 / C19 ถึง C30
ความต้านแรงดึง105,000
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนหัว Hex หนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U04210.075.0300 สลักเกลียว 3/4-10 ยาว 3 นิ้ว 10PK
฿2,834 / แพ็ค