จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U04225.112.0001 น็อตหกเหลี่ยม 1-1/8 เหล็กคาร์บอนจุ่มร้อนกัลวาไนซ์ 5PK | AG2GXR 31JM14

GRAINGER U04225.112.0001 น็อตหกเหลี่ยม 1-1/8 เหล็กกล้าคาร์บอน จุ่มร้อน กัลวาไนซ์ 5PK

In Stock
รายการ: AG2GXR แบบ: U04225.112.0001อ้างอิงข้าม: 31JM14 / 164X73

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿863 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex Nut
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าคาร์บอน
Dia./ ขนาดเกลียว1 1 / 8-7 "
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดDH
ความสูง1 7 / 64 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทอ่อนนุชHex Nut - หนัก
ความแข็ง RockwellC24 ถึง C38
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว1 1 / 8-7
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนหนัก
ความกว้าง1 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318160085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U04225.112.0001 น็อตหกเหลี่ยม 1-1/8 เหล็กกล้าคาร์บอน จุ่มร้อน กัลวาไนซ์ 5PK
฿863 / แพ็ค