U07111.037.0250 | บ่าโบลท์ 3/8 X 2-1/2, 5pk | 31กก.36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U07111.037.0250 บ่ากลอน 3/8 X 2-1/2, 5PK | AG2KLR 31KG36

GRAINGER U07111.037.0250 สลักบ่า 3/8 X 2-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AG2KLR แบบ: U07111.037.0250อ้างอิงข้าม: 31KG36 / 163U99
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
฿482 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.543 ถึง 0.562 "
ความสูงของศีรษะ0.24 ถึง 0.25 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ความสูงของหัวสกรู3 / 8 "
แรงเฉือน84000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล่ Dia.3 / 8 "
ไหล่ยาว2.5 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U07111.037.0250 สลักบ่า 3/8 X 2-1/2, 5PK
฿482 / แพ็ค