U07111.075.0800 | สกรูหัวจมเหล็กอิมพีเรียลอัลลอย 5/8-11 | 31กก.93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U07111.075.0800 สกรูบ่าอิมพีเรียลแม็กสตีล 5 / 8-11 | AG2KPB 31 กก. 93

GRAINGER U07111.075.0800 บ่าสกรู อิมพีเรียล อัลลอย สตีล 5/8-11

In Stock
รายการ: AG2KPB แบบ: U07111.075.0800อ้างอิงข้าม: 31KG93 / 163V57
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
฿931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.977 ถึง 1.000 "
ความสูงของศีรษะ0.49 ถึง 0.5 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 HRC ถึง 43 HRC
ความสูงของหัวสกรู3 / 4 "
แรงเฉือน84000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว8"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U07111.075.0800 บ่าสกรู อิมพีเรียล อัลลอย สตีล 5/8-11
฿931 / หน่วย