จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08300.025.0500 Carriage Bolt 1/4-20 5 Inch Low Carbon Steel Plain, 50PK | AG2FDG 31HZ27

GRAINGER U08300.025.0500 แคร่โบลท์ 1/4-20 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 5 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FDG แบบ: U08300.025.0500ข้ามอ้างอิง: 31HZ27
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
฿999 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว5"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08300.025.0500 แคร่โบลท์ 1/4-20 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 5 นิ้ว 50PK
฿999 / แพ็ค