จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08300.031.0400 Carriage Bolt 5/16-18 4 Inch Low Carbon Steel Plain, 50PK | AG2FDK 31HZ30

GRAINGER U08300.031.0400 แคร่โบลท์ 5/16-18 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 4 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FDK แบบ: U08300.031.0400ข้ามอ้างอิง: 31HZ30
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
฿1,478 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.688 ถึง 0.719 "
ความสูงของศีรษะ0.156 ถึง 0.176 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.156 ถึง 0.187 "
ความกว้างสแควร์0.307 ถึง 0.324 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว5 / 16-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08300.031.0400 แคร่โบลท์ 5/16-18 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 4 นิ้ว 50PK
฿1,478 / แพ็ค