U08300.037.0600 | แคร่โบลท์ 3/8-16 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 6 นิ้ว 10pk | 31hz41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08300.037.0600 Carriage Bolt 3/8-16 6 Inch Low Carbon Steel Plain, 10PK | AG2FDX 31HZ41

GRAINGER U08300.037.0600 แคร่โบลท์ 3/8-16 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 6 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: AG2FDX แบบ: U08300.037.0600ข้ามอ้างอิง: 31HZ41
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
฿476 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว6"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08300.037.0600 แคร่โบลท์ 3/8-16 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำธรรมดา 6 นิ้ว 10PK
฿476 / แพ็ค