U08305.043.0400 | โบลท์แคร่ 7/16-14 X 4 เกรด 1, 10แพ็ค | 31hz84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08305.043.0400 Carriage Bolt 7/16-14 X 4 Grade 1, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 โบลท์แคร่ 7/16-14 X 4 เกรด 1, 10PK

In Stock
รายการ: AG2FFN แบบ: U08305.043.0400อ้างอิงข้าม: 31HZ84 / 164W69
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
฿725 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน7 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.907 ถึง 0.969 "
ความสูงของศีรษะ0.219 ถึง 0.239 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.219 ถึง 0.25 "
ความกว้างสแควร์0.431 ถึง 0.452 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว7 / 16-14

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.76
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08305.043.0400 โบลท์แคร่ 7/16-14 X 4 เกรด 1, 10PK
฿725 / แพ็ค