U08305.062.0400 | แคร่โบลท์สังกะสี 5/8-11 X 4 ความยาว 10แพ็ค | 31ja06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08305.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11 X 4 Length, 10PK | AG2FGH 31JA06

GRAINGER U08305.062.0400 โบลท์แคร่ สังกะสี 5/8-11 X 4 ยาว 10PK

In Stock
รายการ: AG2FGH แบบ: U08305.062.0400ข้ามอ้างอิง: 31JA06
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
฿1,057 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.1.219 ถึง 1.344 "
ความสูงของศีรษะ0.313 ถึง 0.344 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.313 ถึง 0.344 "
ความกว้างสแควร์0.616 ถึง 0.642 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08305.062.0400 โบลท์แคร่ สังกะสี 5/8-11 X 4 ยาว 10PK
฿1,057 / แพ็ค