U08305.075.0700 | โบลท์แคร่ 3/4-10 X 7 เกรด 2, 5แพ็ค | 31ja15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08305.075.0700 แคร่โบลท์ 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 โบลท์แคร่ 3/4-10 X 7 เกรด 2, 5PK

In Stock
รายการ: AH3ECC แบบ: U08305.075.0700อ้างอิงข้าม: 31JA15 / 164W84
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
฿1,168 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด2
หัวหน้า Dia.1.469 ถึง 1.594 "
ความสูงของศีรษะ0.375 ถึง 0.406 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว7"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.375 ถึง 0.406 "
ความกว้างสแควร์0.741 ถึง 0.768 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว3 / 4-10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.93
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ: สแควร์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08305.075.0700 โบลท์แคร่ 3/4-10 X 7 เกรด 2, 5PK
฿1,168 / แพ็ค