U08307.025.0400 | โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 4 นิ้ว 50แพ็ค | 31ja19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08307.025.0400 Carriage Bolt Square Grade A 1/4-20 X 4 Inch, 50PK | AG2FGU 31JA19

GRAINGER U08307.025.0400 โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 4 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AG2FGU แบบ: U08307.025.0400อ้างอิงข้าม: 31JA19 / 164W88
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
฿921 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08307.025.0400 โบลท์แคร่เหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 4 นิ้ว 50PK
฿921 / แพ็ค