U08307.037.0125 | โบลท์แคร่ เกรด A 3/8-16 X 1 1/4, 100pk | 31ja23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08307.037.0125 Carriage Bolt Grade A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK | AG2FGX 31JA23

GRAINGER U08307.037.0125 โบลท์แคร่ เกรด A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK

In Stock
รายการ: AG2FGX แบบ: U08307.037.0125อ้างอิงข้าม: 31JA23 / 164W92
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
฿1,075 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08307.037.0125 โบลท์แคร่ เกรด A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK
฿1,075 / แพ็ค