U08320.025.0300 | แคร่โบลท์ 1/4-20 X 3 นิ้ว 50pk | 31ja41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08320.025.0300 แคร่โบลท์ 1/4-20 X 3 In, 50PK | AH3ECJ 31JA41

GRAINGER U08320.025.0300 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 3 นิ้ว 50PK

In Stock
รายการ: AH3ECJ แบบ: U08320.025.0300อ้างอิงข้าม: 31JA41 / 164X03
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
฿796 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.563 ถึง 0.594 "
ความสูงของศีรษะ0.125 ถึง 0.145 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3"
วัสดุเหล็ก
ความสูงสแควร์0.125 ถึง 0.156 "
ความกว้างสแควร์0.245 ถึง 0.26 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ: สแควร์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08320.025.0300 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 3 นิ้ว 50PK
฿796 / แพ็ค