U08320.062.0250 | แคร่โบลท์ 5/8-11x2 1/2 ความยาว 10pk | 31ja64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08320.062.0250 แคร่โบลท์ 5/8-11X2 1/2 ยาว 10PK | AH3ECW 31JA64

GRAINGER U08320.062.0250 โบลท์แคร่ 5/8-11X2 1/2 ยาว 10PK

In Stock
รายการ: AH3ECW แบบ: U08320.062.0250ข้ามอ้างอิง: 31JA64

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,089 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.1.219 ถึง 1.344 "
ความสูงของศีรษะ0.313 ถึง 0.344 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็ก
ความสูงสแควร์0.313 ถึง 0.344 "
ความกว้างสแควร์0.616 ถึง 0.642 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ: สแควร์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08320.062.0250 โบลท์แคร่ 5/8-11X2 1/2 ยาว 10PK
฿1,089 / แพ็ค