U08320.062.0600 | แคร่โบลท์ 5/8-11 X ยาว 6 นิ้ว 10แพ็ค | 31ja69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08320.062.0600 Carriage Bolt 5/8-11 X 6 Inch Length, 10PK | AG2FJC 31JA69

GRAINGER U08320.062.0600 โบลท์แคร่ 5/8-11 X ยาว 6 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: AG2FJC แบบ: U08320.062.0600อ้างอิงข้าม: 31JA69 / 164X17
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
฿1,160 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.1.219 ถึง 1.344 "
ความสูงของศีรษะ0.313 ถึง 0.344 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก
ความสูงสแควร์0.313 ถึง 0.344 "
ความกว้างสแควร์0.616 ถึง 0.642 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.33
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08320.062.0600 โบลท์แคร่ 5/8-11 X ยาว 6 นิ้ว 10PK
฿1,160 / แพ็ค